FOSTORIA FES-1520-3A Elektromos Salamander fűtőventilátor 208v | AD2UCH 3UD73

FOSTORIA FES-1520-3A elektromos Salamander fűtőventilátor kényszerített 208v

Tétel: AD2UCH Modell: FES-1520-3AKereszthivatkozás: 3UD73

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalamander fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik45 fok F
AC erősítők42.0
BtuH kimenet51195
színekfehér
VezetékhosszN / A
Mélység21-13 / 32 "
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság38.5 "
Hz60
kW15
NEMA Plug konfigurációVezetékes
Hőbeállítások száma1
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis3
Biztonsági funkciókHosszú élettartamú csöves fűtőelemek, biztonsági sárga fűtőtest burkolat biztonsági képernyőkkel, magas határértékű hőkapcsolóval
Feszültség208
Watts15000
Szélesség23.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.58
Hajó magassága (cm)78.23
Hajó hossza (cm)70.36
Hajószélesség (cm)61.98
HS-kód8516290030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFázisAC erősítőkBtuH kimenetFeszültségWattsSzélességszínekVezetékhosszÁr
FOSTORIA FES-1524-3E Elektromos szalamander fűtőventilátor kényszerített 240v | AC8VEN 3E216 FES-1524-3E336.0511952401500023.25 "Sárga / FeketeN / A-
ajánlatkérés
FOSTORIA FES-1548-3E elektromos szalamandra fűtőventilátor kényszerített 480V | AC8VEP 3E217 FES-1548-3E318.05119548015,00023.25 "Sárga / FeketeN / A-
ajánlatkérés
FOSTORIA FES-1024-1CA elektromos szalamander fűtőventilátor kényszerített 240v | AD2AGP 3LY28 FES-1024-1CA142.0341302401000023.25 "Sárga / Fekete120 "€2,575.86
FOSTORIA FES-3048-3A Elektromos szalamander fűtőventilátor erőszakkal 480v | AE3LYR 5E168 FES-3048-3A336.010239048030,00023.25 "Sárga / FeketeN / A-
ajánlatkérés
FOSTORIA FES-4548-3 Elektromos Salamander fűtőventilátor erőszakkal 480v | AE4EGW 5JNK8 FES-4548-3354.21637764804500030 "Sárga / FeketeN / A€6,976.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA FES-1520-3A elektromos Salamander fűtőventilátor kényszerített 208v