FOSTORIA FES-1024-1CA elektromos szalamander fűtőventilátor kényszerített 240v | AD2AGP 3LY28

FOSTORIA FES-1024-1CA elektromos Salamander fűtőventilátor kényszerített 240 V

Raktáron
Tétel: AD2AGP Típus: FES-1024-1CAKereszthivatkozás: 3LY28

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,575.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalamander fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik30 fok F
AC erősítők42.0
BtuH kimenet34130
színekSárga / Fekete
Vezetékhossz120 "
Mélység21-13 / 32 "
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság38.5 "
Hz60
kW10
NEMA Plug konfigurációVezetékes
Hőbeállítások száma1
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Biztonsági funkciókHosszú élettartamú bordás cső alakú fűtőelemek, biztonsági sárga fűtőház biztonsági képernyőkkel, be-/kikapcsolóval és termosztát vezérlőállással a 3 állású kapcsolón
Feszültség240
Watts10000
Szélesség23.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8516290030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFázisAC erősítőkBtuH kimenetFeszültségWattsSzélességszínekVezetékhosszÁr
FOSTORIA FES-1524-3E Elektromos szalamander fűtőventilátor kényszerített 240v | AC8VEN 3E216 FES-1524-3E336.0511952401500023.25 "Sárga / FeketeN / A-
ajánlatkérés
FOSTORIA FES-1548-3E elektromos szalamandra fűtőventilátor kényszerített 480V | AC8VEP 3E217 FES-1548-3E318.05119548015,00023.25 "Sárga / FeketeN / A-
ajánlatkérés
FOSTORIA FES-1520-3A Elektromos Salamander fűtőventilátor 208v | AD2UCH 3UD73 FES-1520-3A342.0511952081500023.25 "fehérN / A-
ajánlatkérés
FOSTORIA FES-3048-3A Elektromos szalamander fűtőventilátor erőszakkal 480v | AE3LYR 5E168 FES-3048-3A336.010239048030,00023.25 "Sárga / FeketeN / A-
ajánlatkérés
FOSTORIA FES-4548-3 Elektromos Salamander fűtőventilátor erőszakkal 480v | AE4EGW 5JNK8 FES-4548-3354.21637764804500030 "Sárga / FeketeN / A€6,976.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA FES-1024-1CA elektromos Salamander fűtőventilátor kényszerített 240 V
€2,575.86 /Mértékegység