FOSTORIA FES-4548-3 Elektromos Salamander fűtőventilátor erőszakkal 480v | AE4EGW 5JNK8

FOSTORIA FES-4548-3 Elektromos Salamander fűtőventilátor kényszerített 480V

Raktáron
Tétel: AE4EGW Modell: FES-4548-3Kereszthivatkozás: 5JNK8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,976.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalamander fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik135 fok F
AC erősítők54.2
BtuH kimenet163776
színekSárga / Fekete
VezetékhosszN / A
Mélység30 "
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság42 "
Hz60
kW45
NEMA Plug konfigurációVezetékes
Hőbeállítások száma1
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis3
Biztonsági funkciókHosszú élettartamú bordás cső alakú fűtőelemek, biztonsági sárga fűtőház biztonsági ernyőkkel mind a levegő bemeneti, mind a kimeneti nyílásokon, magas határérték hőkikapcsoló kapcsoló
Feszültség480
Watts45000
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.7
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8516290030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFázisAC erősítőkBtuH kimenetFeszültségWattsSzélességszínekVezetékhosszÁr
FOSTORIA FES-1524-3E Elektromos szalamander fűtőventilátor kényszerített 240v | AC8VEN 3E216 FES-1524-3E336.0511952401500023.25 "Sárga / FeketeN / A-
ajánlatkérés
FOSTORIA FES-1548-3E elektromos szalamandra fűtőventilátor kényszerített 480V | AC8VEP 3E217 FES-1548-3E318.05119548015,00023.25 "Sárga / FeketeN / A-
ajánlatkérés
FOSTORIA FES-1024-1CA elektromos szalamander fűtőventilátor kényszerített 240v | AD2AGP 3LY28 FES-1024-1CA142.0341302401000023.25 "Sárga / Fekete120 "€2,575.86
FOSTORIA FES-1520-3A Elektromos Salamander fűtőventilátor 208v | AD2UCH 3UD73 FES-1520-3A342.0511952081500023.25 "fehérN / A-
ajánlatkérés
FOSTORIA FES-3048-3A Elektromos szalamander fűtőventilátor erőszakkal 480v | AE3LYR 5E168 FES-3048-3A336.010239048030,00023.25 "Sárga / FeketeN / A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA FES-4548-3 Elektromos Salamander fűtőventilátor kényszerített 480V
€6,976.57 /Mértékegység