FOSTORIA 223-30-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 16378 Btuh | AC2GVH 2KCY8

FOSTORIA 223-30-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 16378 Btuh

Tétel: AC2GVH Modell: 223-30-THSS-480VKereszthivatkozás: 2KCY8

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos infravörös melegítő
Amper @ 1 fázis10
Amper @ 3 fázis5.80
Gerendaminta30 fok
BtuH kimenet16,378
Vezeték típusaVezetékes
Hatékonyság96%
Elem típusaKvarclámpa, tiszta
befejezRozsdamentes acél
Hőminta fedése @ Floor (10 Ft.)5-1 / 2 x 5
Hőminta fedése @ Floor (12 Ft.)6-1/2 x 6-1/2
Hőminta fedése @ Floor (14 Ft.)7-1/2 x 7-1/2
Hőminta fedése @ Floor (16 Ft.)8-1/2 x 8-1/2
Hőminta fedése @ Floor (18 Ft.)9-1/2 x 9-1/2
Hőminta fedése @ Floor (20 Ft.)X 11 11
Hőminta fedése @ Floor (8 Ft.)85-1/3
Magasság11 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz24 "
Szerelési típusMennyezet / Felfüggesztve
Lámpák száma3
Fázis1 vagy 3
Feszültség480
Watts4800
Szállított watt/m² 1066.4
Szállított watt/m² 1253.2
Szállított watt/m² 1443.5
Szállított watt/m² 1634.8
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.75
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8516290060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Heat Pattern Coverage @ Floor (22 Ft) (12 x 12)
    • Hőminta fedettség @ padlón (4 Ft.) (174-1 / 2)
    • Hőminta fedettség @ padlón (6 Ft.) (113-3 / 5)

Termékváltozatok

TermékekModellTételHáz befejezéseerősítőkBtuH kimenetHáz anyagaBeltéri / kültériHosszSzerelési helyÁr
FOSTORIA 222-30-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-30-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-60-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-60-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-90-TH-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VElektromos infravörös melegítő--10,91820 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 222-90-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VElektromos infravörös melegítő--10,918Rozsdamentes acélBeltéri / kültéri24 "--
ajánlatkérés
FOSTORIA 342-30-TH-480V elektromos infravörös melegítő 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VElektromos infravörös melegítő--17,06020 Galvanneal szelvényBeltéri / kültéri33 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA 223-30-THSS-480V elektromos infravörös melegítő 16378 Btuh