Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb | AD9WKN 4VKW8

PALMETTO PACKING 5000 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb

Raktáron
Tétel: AD9WKN Típus: 5000Kereszthivatkozás: 4VKW8
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
€165.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 850 F
színekFényes szürke
InSzivattyúk és szelepek
Hossz10 láb.
AnyagRugalmas grafit csomagolás
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)125
Max. Szelepek nyomása (PSI)2500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)4400
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1200
pH tartomány0 a 14
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9WKM 4VKW7 50005 láb.€117.25
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9WKP 4VKW9 500025 láb.€338.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb
€165.81 /Mértékegység