Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24540.031.0250 Machine Screw Flat 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK | AB9WYN 2FY98

APPROVED VENDOR U24540.031.0250 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9WYN Modell: U24540.031.0250Kereszthivatkozás: 2FY98 / 127H84
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
€74.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.597 "
Fejmagasság0.191 "
fej típusaLakás
Hossz2.5 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.119
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€35.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.031.0250 Gépcsavaros lapos 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK
€74.20 /csomag