Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMHEXB101520P10 Hex Head Cap Screw, M10 X 1.50, 20mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CGF 36RJ12

FOREVERBOLT FBMHEXB101520P10 hatlapfejű csavar, M10 x 1.50, 20 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7CGF Modell: FBMHEXB101520P10Kereszthivatkozás: 36RJ12

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
befejezNL-19 (SM)
FokozatA2
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossz20 láb.
Min. Menethossz20mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB101520P10 hatlapfejű csavar, M10 x 1.50, 20 mm-es méretű, rozsdamentes acél, nem minőségű, 10 pk
€23.62 /csomag