Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61010P50 aljzatfejű csavar, gomb, 18 x 8 rozsdamentes acél, M6 x 1.00, 10 mm hüvelykes méret, 50 pk | AH7CJG 36RJ59

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61010P50 aljzatfejű csavar, gomb, 18 x 8 rozsdamentes acél, M6 x 1.00, 10 mm hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AH7CJG Típus: FBMBHSCAPS61010P50Kereszthivatkozás: 36RJ59

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€37.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.10.5mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaGomb
Hossz10 "
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61010P50 aljzatfejű csavar, gomb, 18 x 8 rozsdamentes acél, M6 x 1.00, 10 mm hüvelykes méret, 50 pk
€37.49 /csomag