Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBLNM10P25 Lock Nut, 17.0mm Flange Dia., M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8VPX 53ME45

FOREVERBOLT FBLNM10P25 biztosítóanya, 17.0 mm-es karima átmérő, M10 x 1.50 menetméret, A2-es fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8VPX Modell: FBLNM10P25Kereszthivatkozás: 53ME45
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
€46.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
FokozatA2
Magasság10.0 mm
Max. Hőmérséklet248 C fok, 480 F fok
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard DIN 985
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség a lakások között17.0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2552
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM10P25 biztosítóanya, 17.0 mm-es karima átmérő, M10 x 1.50 menetméret, A2-es fokozat, 25PK
€46.38 /csomag