Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
Dupla beömlésű teljes és 3/4-szélességű előre görbe övhajtású fúvók
A Dayton előre ívelt szíjhajtású ventilátorokat iskolák, irodák, ipari üzemek, laboratóriumok, éttermek és egyéb létesítmények szellőztetésére és elszívására tervezték. Ezek az egységek golyós/hüvelyes csapágyakkal rendelkeznek, amelyek tömítésekkel vannak felszerelve, hogy megtartsák a kenést, és távol tartsák a port és a nedvességet. Továbbá dinamikusan kiegyensúlyozott ívelt kerekekkel vannak beépítve, amelyek minimális sebességgel forogva nagy sebességre tudják felgyorsítani a levegőt, így csendes működést biztosítanak. Ezek az egységek horganyzott acélból készültek a rozsda-/korrózióállóság érdekében, és nyitott szerkezettel rendelkeznek a könnyű felszerelés és a motorhoz történő bekötés érdekében. Gumiszigetelőket is tartalmaznak a kiváló rezgés-/ütésállóság érdekében, és változtatható dőlésszögű motortárcsákkal rendelkeznek meghajtócsomaggal a sebesség egyszerű beállításához. Válasszon ezeknek a kettős bemenetű előre ívelt szíjfúvóknak a széles kínálatából, amelyek 1725 és 1760 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.