Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBHEXB1420112P100 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 X 1-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőség, 100 pk | AH7BYC 36RG23

FOREVERBOLT FBHEXB1420112P100 hatlapfejű csavar, 1/4-20 x 1-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7BYC Modell: FBHEXB1420112P100Kereszthivatkozás: 36RG23

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€85.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0845
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB1420112P100 hatlapfejű csavar, 1/4-20 x 1-1/2 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 100 pk
€85.63 /csomag