Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 aljzatfejű csavar, lapos, 18-8 rozsdamentes acél 5/16-18 X 3/4 hüvelykes méret, 25 db | AH7CJU 36RJ70

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 aljzatfejű csavar, lapos, 18-8 rozsdamentes acél, 5/16-18 x 3/4 hüvelyk, 25 pk

Raktáron
Tétel: AH7CJU Típus: FBFHEADS5161834P25Kereszthivatkozás: 36RJ70

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€36.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.0.656 "
Fejmagasság0.198 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B95
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza0.552 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 aljzatfejű csavar, lapos, 18-8 rozsdamentes acél, 5/16-18 x 3/4 hüvelyk, 25 pk
€36.65 /csomag