Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFHEADS1420114P50 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 1/4-20 X 1-1/4 Inch Size, 50Pk | AH7CJR 36RJ68

FOREVERBOLT FBFHEADS1420114P50 aljzatfejű csavar, lapos, 18-8 rozsdamentes acél, 1/4-20 x 1-1/4 hüvelyk, 50 pk

Raktáron
Tétel: AH7CJR Típus: FBFHEADS1420114P50Kereszthivatkozás: 36RJ68
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
€52.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.0.531 "
Fejmagasság0.161 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B95
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.089 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS1420114P50 aljzatfejű csavar, lapos, 18-8 rozsdamentes acél, 1/4-20 x 1-1/4 hüvelyk, 50 pk
€52.74 /csomag