Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFEWASHT34158 Flat Washer, 3/4 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 1-5/8 Inch Outside Dia. | AH7CTE 36RL43

FOREVERBOLT FBFEWASHT34158 Flat Washer, 3/4 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 1-5/8 Inch Outside Dia.

Raktáron
Tétel: AH7CTE Modell: FBFEWASHT34158Kereszthivatkozás: 36RL43

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€9.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Fokozat18-8
Belül Dia.25 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.625 "
csomag súlya0.11
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT34158 Flat Washer, 3/4 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 1-5/8 Inch Outside Dia.
€9.40 /Mértékegység