Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 foglalatfejű csavar, 1/2 hüvelykes hosszúság, #10-24 menetméret, 18-8 fokozat, 100 PK | CG8VHE 53MG54

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 aljzatfejű csavar, 1/2 hüvelyk hosszú, 10-24 menetméret, 18-8 fokozat, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8VHE Modell: FBBHSCAPS102412P100Kereszthivatkozás: 53MG54
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
€69.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 24-
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.0.4063 "
Fejmagasság0.125 "
fej típusaGomb
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság55,000 psi
Min. Menethossz1 / 2 ben
Rockwell KeménységB100
Önzáró elemNem
Standard ANSI B1.13M 1979
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 aljzatfejű csavar, 1/2 hüvelyk hosszú, 10-24 menetméret, 18-8 fokozat, 100 PK
€69.53 /csomag