DURHAM MANUFACTURING 310B-95 csapágycsúszó fogasléc, nagy, 12-1/2 x 20-1/4 x 15 hüvelykes méret | AB4EQY 1XHL6

DURHAM MANUFACTURING 310B-95 csapágycsúsztató, nagy, 12-1/2 x 20-1/4 x 15 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4EQY Modell: 310B-95Kereszthivatkozás: 1XHL6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€233.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszó fiókszekrény
Szekrény mélysége12-1 / 2 "
Szekrény magassága15 "
Szekrény szélessége20.25 "
színekSzürke
Fiókmélység12 "
Fiókmagasság3"
A fiók szélessége18 "
befejezPorbevonat
Terhelhetőség140 font (75 font font / fiók)
AnyagHidegen hengerelt acél
Fiókok száma4 (nem tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.772
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód7326908695
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSzekrény magasságaSzekrény szélességeFiókok számaszínekFiókmélységFiókmagasságA fiók szélességeÁr
DURHAM MANUFACTURING 303-95-945 Csúszó fiókos szekrény, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk, szürke | AC3TNZ 2W430 303-95-945Hidegen hengerelt acél15 "20 "4Szürke12 "3"18 "€373.03
DURHAM MANUFACTURING 307-95-D947 Csúszó fiókos szekrény, 24 rekeszes, 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 hüvelykes méret | AC3TPA 2W431 307-95-D947Hidegen hengerelt acél11.25 "15.25 "4Szürke13.375 "2"9.25 "-
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D950 Csúszó fiókos szekrény, 4 fiókos, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelykes méret | AD8CVU 4HY17 303-95-D950Hidegen hengerelt acél15 "20 "4Szürke12 "3"18 "€369.34
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D952 Csúszó fiókos szekrény, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk, hidegen hengerelt acél | AD8CVV 4HY18 303-95-D952Hidegen hengerelt acél15 "20 "4Szürke12 "3"18 "€369.98
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D918 Csúszó fiókos szekrény, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk, acél | AD8CWA 4HY23 303-95-D918Hidegen hengerelt acél15 "20 "4Szürke12 "3"18 "€386.91
DURHAM MANUFACTURING 303-17-S1157 Csúszó fiókos szekrény, 15-3/4 x 20 x 15 hüvelyk méret, porfesték, szürke | AE4CHZ 5JEM6 303-17-S1157Acél15 "20 "4 (nem tartozék)Piros---€283.21
DURHAM MANUFACTURING 307-95-D931 Csúszó fiókos szekrény, 16 rekeszes, 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 hüvelykes méret | AE6ZFK 5W880 307-95-D931Hidegen hengerelt acél11.25 "15.25 "4Szürke13.375 "2"9.25 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 310B-95 csapágycsúsztató, nagy, 12-1/2 x 20-1/4 x 15 hüvelykes
€233.71 /Mértékegység