SAFTCART 613-10-FW hengeres teherautó 2 hengeres 400 Lb. | AE7CHZ 5WXL0

SAFTCART 613-10-FW hengeres teherautó 2 hengeres 400 Lb.

Raktáron
Tétel: AE7CHZ Modell: 613-10-FWKereszthivatkozás: 5WXL0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,707.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger teherautó
Az alaplemez méretei13 x 12 ", 13 x 9"
Henger kapacitása2
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos
Magasság62 "
Terhelhetőség400 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén12-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Oxigén9-1 / 2 "
Teljes mélység12.5 "
Teljes magasság9.5 "
Teljes szélesség22 "
Szerszámtálca magassága5"
Szerszámtálca szélessége12 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaFélig pneumatikus
Kerék szélessége2.75 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.09
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMélységbefejezKerékcsapágyakKerékátmérőKerék anyagaKerék típusaKerék szélességeÁr
SAFTCART 250-0 Hengerkocsi 1 Henger 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PorbevonatLabda8"-Félig pneumatikus1.75 "€371.71
SAFTCART 730-12 Hengerautó 2 Henger 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€1,603.52
SAFTCART 750-10 Hengerautó 1 Henger 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PorbevonatLabda10 "-Félig pneumatikus2.75 "€432.90
SAFTCART 750-20 Hengerautó 2 Henger 400 Lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PorbevonatLabda10 "-Félig pneumatikus2.75 "€490.43
ajánlatkérés
SAFTCART 7-900-4P Hengerkocsi 1 Henger 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€721.90
SAFTCART LCT-12-6 Hengerautó 1 Henger 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€2,120.31
SAFTCART EZ LOAD-4L Hengerautó 1 Henger 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PorbevonatLabda12 "AlumíniumAlumínium3"€2,699.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFTCART 613-10-FW hengeres teherautó 2 hengeres 400 Lb.
€1,707.95 /Mértékegység