Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3MHEXB101530P10 Hex Head Cap Screw, M10 X 1.50, 30mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CGJ 36RJ15

FOREVERBOLT FB3MHEXB101530P10 hatlapfejű csavar, M10 X 1.50, 30 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőségi, 10 pk

Raktáron
Tétel: AH7CGJ Típus: FB3MHEXB101530P10Kereszthivatkozás: 36RJ15
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
€29.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
befejezNL-19 (SM)
FokozatA4
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossz30 "
Min. Menethossz30mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2722
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB101530P10 hatlapfejű csavar, M10 X 1.50, 30 mm-es méret, rozsdamentes acél, nem minőségi, 10 pk
€29.02 /csomag