Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3HEXB1420114P25 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 X 1-1/4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőség, 25 pk | AH7BYA 36RG21

FOREVERBOLT FB3HEXB1420114P25 hatlapfejű csavar, 1/4-20 x 1-1/4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 25 pk

Raktáron
Tétel: AH7BYA Modell: FB3HEXB1420114P25Kereszthivatkozás: 36RG21
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
€31.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezNL-19 (SM)
Fokozat316
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz1.25 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB1420114P25 hatlapfejű csavar, 1/4-20 x 1-1/4 hüvelyk, rozsdamentes acél, nem minőségű, 25 pk
€31.31 /csomag