Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWLINE LU10-2405 Ultrahangos szintkapcsoló univerzális Pfa | AA4MEV 12U433

FLOWLINE LU10-2405 Ultrahangos szintkapcsoló univerzális Pfa

Raktáron
Tétel: AA4MEV Modell: LU10-2405Kereszthivatkozás: 12U433
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
€671.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos szintkapcsoló
Pontosság+/- 1 mm vízben
Kábel hossza10 láb.
Kábeltípus4-vezetékes, PFA
Kapcsolat besorolása60VA, 1A max.
kontakt típusSPST relé
Magasság1.05
Bemeneti feszültség12-32 VDC
Hossz4.5 "
AnyagAFP
Max. Nyomás150 psi @ 25 C fok
Felszerelés3 / 4 "NPT
IrányultságEgyetemes
teljesítmény4 vagy 20 mA vagy relé
Ismétlési+/- 0.5 mm vízben
Temp. HatótávolságF: -40 foktól 176 fokig C: -40 foktól 80 fokig
típusPontszint érzékelő
Szélesség1.05

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód9026102080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Érzékelő besorolása (gyújtószikramentes)

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusHosszAnyagÁr
FLOWLINE LU10-1405 Ultrahangos szintkapcsoló univerzális Poly | AA4MEU 12U432 LU10-14054-vezetékes, PP3.0polipropilén€477.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWLINE LU10-2405 Ultrahangos szintkapcsoló univerzális Pfa
€671.05 /Mértékegység