FLOWLINE Ultrahangos szintkapcsoló


Szűrő
Pontosság: +/- 1 mm vízben , Kábelhosszúság: 10 láb. , Kapcsolat értékelése: 60VA, 1A max. , Magasság: 1.05 , Bemeneti feszültség: 12-32 VDC , Max. Nyomás: 150 psi @ 25 C fok , Beépítési: 3 / 4 "NPT , Irányultság: Egyetemes , Kimenet: 4 vagy 20 mA vagy relé , Temp. Hatótávolság: F: -40 foktól 176 fokig C: -40 foktól 80 fokig , Szélesség: 1.05
StílusModellKábeltípusHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
LU10-2405
4-vezetékes, PFA4.5 "AFP€671.05
B
LU10-1405
4-vezetékes, PP3.0polipropilén€477.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?