Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOMEC G2A15NQ9GMB Electronic Flowmeter, Turbine, 10 To 100 gpm Flow Range, 1 1/2 FNPT | CH6PKH 61CT67 / G2A15N09GMB / G2B15N09GMB

FLOMEC G2A15NQ9GMB Electronic Flowmeter, Turbine, 10 To 100 gpm Flow Range, 1 1/2 FNPT

Raktáron
Tétel: CH6PKH Típus: G2A15NQ9GMBCross Ref: 61CT67 / G2A15N09GMB / G2B15N09GMB
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
€1,962.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus áramlásmérő
Pontosság+ /-0.75%
Csatlakozás mérete1.5 "
Kapcsolat típusaFNPT
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítésegal.
Áramló anyagÜzemanyagok, oldószerek
Áramlási tartomány10-100 gpm
Áramlási tartomány @ GPH600 a 6000
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság14-140 fok. F
Csőmérethez1 1 / 2 "
Frekvenciatartomány36 és 360 Hz között
Magasság3 13 / 25 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz5 3 / 10 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Viszkozitás20 XNUMX CPS
Tápellátás2 db AAA alkáli elem
Rotor anyagaPVDF
Érzékelő típusTurbina
típusTurbina
Szélesség2 7 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsatlakozás méreteÁramlási tartományPontosságHáz anyagaÁr
FLOMEC G2S05NQ9GMA turbinás elektronikus áramlásmérő, 316 rozsdamentes acél, 1–10 Gpm áramlási tartomány | CG6EBF G2S05N09GMA / 61CT73 / G2B05N09GMA / G2A05N09GMA G2S05NQ9GMA1500 psi1 / 2 "3.8 - 38 lpm+ / - 1.5%316 SS€1,687.51
FLOMEC G2S07NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, 316Ss, 2–20 Gpm áramlási tartomány, 1500 Psi max. Nyomás | CG6EBJ G2S07N09GMA / 61CT74 G2S07NQ9GMA1500 psi3 / 4 "7.6 - 76 lpm+ / - 1%316 SS€1,771.95
FLOMEC G2S10NQ9GMA turbinás elektronikus áramlásmérő, 316 rozsdamentes acél, 5–50 Gpm áramlási tartomány | CG6EBK G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA G2S10NQ9GMA1500 psi1"19 - 190 lpm+ / - 1%316 SS€1,757.14
FLOMEC G2S15NQ9GMB elektronikus áramlásmérő, 316Ss, 10–100 Gpm áramlási tartomány, 1500 Psi max. Nyomás | CG6EBM G2S15N09GMB / 61CT77 G2S15NQ9GMB1500 psi1.5 "38 - 380 lpm+ /-0.75%316 SS€2,321.30
FLOMEC G2S20NQ9GMB turbinás elektronikus áramlásmérő, 316 rozsdamentes acél, 20–200 Gpm áramlási tartomány | CG6EBN G2S20N09GMB / 61CT78 / G2B20N09GMB / G2A20N09GMB G2S20NQ9GMB1500 psi2"76 - 760 lpm+ /-0.75%316 SS€3,052.13
FLOMEC G2A05NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, alumínium, 1–10 Gpm áramlási tartomány, 300 Psi max. Nyomás | CG6EBP G2A05N09GMA / 61CT64 G2A05NQ9GMA300 psi1 / 2 "3.8 - 38 lpm+ / - 1.5%Alumínium€1,431.56
FLOMEC G2A10NQ9GMA turbinás elektronikus áramlásmérő, alumínium, 5–50 Gpm áramlási tartomány | CG6EBR G2A10N09GMA / 61CT66 G2A10NQ9GMA300 psi1"19 - 190 lpm+ / - 1%Alumínium€1,483.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOMEC G2A15NQ9GMB Electronic Flowmeter, Turbine, 10 To 100 gpm Flow Range, 1 1/2 FNPT
€1,962.75 /Mértékegység