Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOMEC G2S10NQ9GMA turbinás elektronikus áramlásmérő, 316 rozsdamentes acél, 5–50 Gpm áramlási tartomány | CG6EBK G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA

FLOMEC G2S10NQ9GMA turbinás elektronikus áramlásmérő, 316 rozsdamentes acél, 5–50 Gpm áramlási tartomány

Raktáron
Cikk: CG6EBK Típus: G2S10NQ9GMAKereszthivatkozás: G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA
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
€1,757.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus áramlásmérő
Pontosság+ / - 1%
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaFNPT
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítésegal.
Áramló anyagVegyszerek, maró folyadékok, üzemanyagok, oldószerek, víz, vízszerű folyadékok
Áramlási tartomány19 - 190 lpm
Áramlási tartomány @ GPH300 a 3000
Áramlási tartományok (GPM)5 A 50
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság14-140 fok. F
Csőmérethez1"
Frekvenciatartomány47 és 470 Hz között
Magasság2 31 / 50 "
Ház anyaga316 SS
Hossz4.5 "
Max. Nyomás1500 psi
Max. Viszkozitás20 XNUMX CPS
Tápellátás2 db AAA alkáli elem
Rotor anyagaPVDF
Érzékelő típusTurbina
típusTurbina
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Származási országUSA

Termék részletek:

    • A G2S10N09GMA cserealkatrész -száma

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsatlakozás méreteÁramlási tartományPontosságHáz anyagaÁr
FLOMEC G2S05NQ9GMA turbinás elektronikus áramlásmérő, 316 rozsdamentes acél, 1–10 Gpm áramlási tartomány | CG6EBF G2S05N09GMA / 61CT73 / G2B05N09GMA / G2A05N09GMA G2S05NQ9GMA1500 psi1 / 2 "3.8 - 38 lpm+ / - 1.5%316 SS€1,687.51
FLOMEC G2S07NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, 316Ss, 2–20 Gpm áramlási tartomány, 1500 Psi max. Nyomás | CG6EBJ G2S07N09GMA / 61CT74 G2S07NQ9GMA1500 psi3 / 4 "7.6 - 76 lpm+ / - 1%316 SS€1,771.95
FLOMEC G2S15NQ9GMB elektronikus áramlásmérő, 316Ss, 10–100 Gpm áramlási tartomány, 1500 Psi max. Nyomás | CG6EBM G2S15N09GMB / 61CT77 G2S15NQ9GMB1500 psi1.5 "38 - 380 lpm+ /-0.75%316 SS€2,321.30
FLOMEC G2S20NQ9GMB turbinás elektronikus áramlásmérő, 316 rozsdamentes acél, 20–200 Gpm áramlási tartomány | CG6EBN G2S20N09GMB / 61CT78 / G2B20N09GMB / G2A20N09GMB G2S20NQ9GMB1500 psi2"76 - 760 lpm+ /-0.75%316 SS€3,052.13
FLOMEC G2A05NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, alumínium, 1–10 Gpm áramlási tartomány, 300 Psi max. Nyomás | CG6EBP G2A05N09GMA / 61CT64 G2A05NQ9GMA300 psi1 / 2 "3.8 - 38 lpm+ / - 1.5%Alumínium€1,431.56
FLOMEC G2A10NQ9GMA turbinás elektronikus áramlásmérő, alumínium, 5–50 Gpm áramlási tartomány | CG6EBR G2A10N09GMA / 61CT66 G2A10NQ9GMA300 psi1"19 - 190 lpm+ / - 1%Alumínium€1,483.27
FLOMEC G2A20NQ9GMB turbinás elektronikus áramlásmérő, alumínium, 20–200 Gpm áramlási tartomány | CG6EBU G2A20N09GMB / 61CT68 G2A20NQ9GMB300 psi2"76 - 760 lpm+ /-0.75%Alumínium€2,310.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOMEC G2S10NQ9GMA turbinás elektronikus áramlásmérő, 316 rozsdamentes acél, 5–50 Gpm áramlási tartomány
€1,757.14 /Mértékegység