FLEXTECH HH-062 X 100 fűtőtömlő 62 Psi 5/8 hüvelykes kék | AG3DJR 32WF84

FLEXTECH HH-062 X 100 fűtőtömlő 62 Psi 5/8 hüvelykes kék

Raktáron
Tétel: AG3DJR Modell: HH-062 X 100Kereszthivatkozás: 32WF84

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€626.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtőtömlő
színekKék
Belül Dia.5 / 8 "
Hossz100 láb.
Anyagszilikon
Dia kívül.1-1 / 64 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 350 fokig F
típusÁltalános rendeltetésű
Munkahelyi nyomás62 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.01
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8419908500

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
FLEXTECH HH-050 X 25 fűtőtömlő 62 Psi 1/2 hüvelykes kék | AG3DJK 32WF78 HH-050 X 251 / 2 "25 láb.29 / 32 "€149.47
FLEXTECH HH-025 X 25 fűtőtömlő 62 Psi 1/4 hüvelykes kék | AG3DJL 32WF79 HH-025 X 251 / 4 "25 láb.21 / 32 "€92.89
FLEXTECH HH-038 X 25 fűtőtömlő 62 Psi 3/8 hüvelykes kék | AG3DJN 32WF81 HH-038 X 253 / 8 "25 láb.25 / 32 "€126.48
FLEXTECH HH-062 X 25 fűtőtömlő 62 Psi 5/8 hüvelykes kék | AG3DJP 32WF82 HH-062 X 255 / 8 "25 láb.1-1 / 64 "€162.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLEXTECH HH-062 X 100 fűtőtömlő 62 Psi 5/8 hüvelykes kék
€626.19 /Mértékegység