FLEXTECH

Szűrő

pneumatika

Biztonság

Flotta és járműkarbantartás

A FLEXTECH-ről

A Flex-Tech UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező tömlők, tömlőszerelvények és csövek széles választékát kínálja a levegő, gáz, olaj, vegyi anyagok és víz kezelésére. A márka nagy teherbírású radiátor tömlők úgy vannak kialakítva, hogy a hűtőfolyadékot a jármű hűtőjétől a motorjáig vezessék, hogy megakadályozzák a túlmelegedést és ezáltal a jármű hibás működését. Ezek a Flex-Tech tömlők szilikon konstrukcióval rendelkeznek, amelyek kiváló ellenállást biztosítanak az ózon, az olajcseppek és az UV-sugarak ellen, és képesek ellenállni akár 350 Fahrenheit fokos hőmérsékletnek is. Kívül és belül egyaránt össze vannak tekerve, ami tovább segíti őket abban, hogy ne essenek össze teljes vákuum alatt, 81 psi maximális nyomáskezelési kapacitással. Továbbá, válasszon a nagy teljesítményű szilikon fűtőtömlők közül, amelyek a következő nyomáson kaphatók 62 psi és a 50 psi on Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek