Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLEXTECH HH-025 X 25 fűtőtömlő 62 Psi 1/4 hüvelykes kék | AG3DJL 32WF79

FLEXTECH HH-025 X 25 fűtőtömlő 62 Psi 1/4 hüvelykes kék

Raktáron
Tétel: AG3DJL Modell: HH-025 X 25Kereszthivatkozás: 32WF79

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€92.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtőtömlő
színekKék
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz25 láb.
Anyagszilikon
Dia kívül.21 / 32 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 350 fokig F
típusÁltalános rendeltetésű
Munkahelyi nyomás62 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8419908500

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
FLEXTECH HH-050 X 25 fűtőtömlő 62 Psi 1/2 hüvelykes kék | AG3DJK 32WF78 HH-050 X 251 / 2 "25 láb.29 / 32 "€149.47
FLEXTECH HH-038 X 25 fűtőtömlő 62 Psi 3/8 hüvelykes kék | AG3DJN 32WF81 HH-038 X 253 / 8 "25 láb.25 / 32 "€126.48
FLEXTECH HH-062 X 25 fűtőtömlő 62 Psi 5/8 hüvelykes kék | AG3DJP 32WF82 HH-062 X 255 / 8 "25 láb.1-1 / 64 "€162.72
FLEXTECH HH-062 X 100 fűtőtömlő 62 Psi 5/8 hüvelykes kék | AG3DJR 32WF84 HH-062 X 1005 / 8 "100 láb.1-1 / 64 "€626.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLEXTECH HH-025 X 25 fűtőtömlő 62 Psi 1/4 hüvelykes kék
€92.89 /Mértékegység