Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLAMBEAU T5008 rekesz doboz 4 - 48 rekesz | AC4HZJ 30C441

FLAMBEAU T5008 rekesz doboz 4-48 rekesz

Raktáron
Tétel: AC4HZJ Típus: T5008Kereszthivatkozás: 30C441
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
€12.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható rekesz
színekÁttetsző
Rekesz mélysége13-11 / 16 "
Rekesz magassága1-3 / 4 "
Rekesz szélessége2"
Retesz színZöld
Retesz típusakettős
AnyagÁttetsző polipropilén
A rekeszek száma4 a 48
Kivehető osztók száma20
Teljes mélység9.125 "
Teljes magasság1 15 / 16 "
Teljes szélesség14.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
FLAMBEAU 1002 Állítható rekeszes doboz áttetsző | AB2TQN 1NTH2 1002Állítható rekeszpolipropilén4 a 61.25 "1.25 "3.38 "€5.70
FLAMBEAU 2003 Átlátszó állítható rekesz | AB2TQP 1NTH3 2003Állítható rekeszpolipropilén3 a 181.5 "1.5 "4.125 "€6.67
FLAMBEAU 3003 Állítható rekeszes doboz áttetsző | AB2TQQ 1NTH4 3003Állítható rekeszpolipropilén3 a 181.25 "1.25 "5"€7.91
FLAMBEAU 4007 Állítható rekeszes doboz áttetsző | AB2TQR 1NTH5 4007Állítható rekeszpolipropilén6 a 361.75 "1.75 "7.25 "€12.45
FLAMBEAU 5007 Átlátszó állítható rekesz | AB2TQT 1NTH6 5007Állítható rekeszpolipropilén4 a 482"2"9.125 "€18.85
FLAMBEAU 6004R állítható rekesz doboz átlátszó | AB2TQU 1NTH7 6004RÁllítható rekeszpolipropilén6 a 361.5 "1.5 "9"-
ajánlatkérés
FLAMBEAU T155 rekeszes doboz 5 rekeszes áttetsző | AC4HYH 30C405 T155RekeszdobozÁttetsző polipropilén53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€6.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLAMBEAU T5008 rekesz doboz 4-48 rekesz
€12.77 /Mértékegység