Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLAMBEAU 4007 Állítható rekeszes doboz áttetsző | AB2TQR 1NTH5

FLAMBEAU 4007 Állítható rekeszes doboz áttetsző

Raktáron
Tétel: AB2TQR Típus: 4007Kereszthivatkozás: 1NTH5
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
€12.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható rekesz
színekÁttetsző
Rekesz mélysége6-1 / 4 "
Rekesz magassága1-9 / 16 "
Rekesz szélessége1-11 / 16 "
Retesz színKék
Retesz típusakettős
Anyagpolipropilén
A rekeszek száma6 a 36
Kivehető osztók száma10
Teljes mélység1.75 "
Teljes magasság1.75 "
Teljes szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
FLAMBEAU 1002 Állítható rekeszes doboz áttetsző | AB2TQN 1NTH2 1002Állítható rekeszpolipropilén4 a 61.25 "1.25 "3.38 "€5.70
FLAMBEAU 2003 Átlátszó állítható rekesz | AB2TQP 1NTH3 2003Állítható rekeszpolipropilén3 a 181.5 "1.5 "4.125 "€6.67
FLAMBEAU 3003 Állítható rekeszes doboz áttetsző | AB2TQQ 1NTH4 3003Állítható rekeszpolipropilén3 a 181.25 "1.25 "5"€7.91
FLAMBEAU 5007 Átlátszó állítható rekesz | AB2TQT 1NTH6 5007Állítható rekeszpolipropilén4 a 482"2"9.125 "€18.85
FLAMBEAU 6004R állítható rekesz doboz átlátszó | AB2TQU 1NTH7 6004RÁllítható rekeszpolipropilén6 a 361.5 "1.5 "9"-
ajánlatkérés
FLAMBEAU T155 rekeszes doboz 5 rekeszes áttetsző | AC4HYH 30C405 T155RekeszdobozÁttetsző polipropilén53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€6.45
FLAMBEAU T1002 rekesz 6–36 rekesz | AC4HZB 30C427 T1002Állítható rekeszÁttetsző polipropilén4 a 63.375 "1 5 / 16 "4.63 "€3.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLAMBEAU 4007 Állítható rekeszes doboz áttetsző
€12.45 /Mértékegység