Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLAMBEAU T155 rekeszes doboz 5 rekeszes áttetsző | AC4HYH 30C405

FLAMBEAU T155 rekeszes doboz 5 rekeszes áttetsző

Raktáron
Tétel: AC4HYH Típus: T155Kereszthivatkozás: 30C405
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
€6.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRekeszdoboz
színekÁttetsző
Rekesz mélysége2-7 / 8 "
Rekesz magassága1-1 / 8 "
Rekesz szélessége1"
AnyagÁttetsző polipropilén
A rekeszek száma5
Kivehető osztók száma12
Teljes mélység3.5 "
Teljes magasság1 5 / 16 "
Teljes szélesség5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
FLAMBEAU 1002 Állítható rekeszes doboz áttetsző | AB2TQN 1NTH2 1002Állítható rekeszpolipropilén4 a 61.25 "1.25 "3.38 "€5.70
FLAMBEAU 2003 Átlátszó állítható rekesz | AB2TQP 1NTH3 2003Állítható rekeszpolipropilén3 a 181.5 "1.5 "4.125 "€6.67
FLAMBEAU 3003 Állítható rekeszes doboz áttetsző | AB2TQQ 1NTH4 3003Állítható rekeszpolipropilén3 a 181.25 "1.25 "5"€7.91
FLAMBEAU 4007 Állítható rekeszes doboz áttetsző | AB2TQR 1NTH5 4007Állítható rekeszpolipropilén6 a 361.75 "1.75 "7.25 "€12.45
FLAMBEAU 5007 Átlátszó állítható rekesz | AB2TQT 1NTH6 5007Állítható rekeszpolipropilén4 a 482"2"9.125 "€18.85
FLAMBEAU 6004R állítható rekesz doboz átlátszó | AB2TQU 1NTH7 6004RÁllítható rekeszpolipropilén6 a 361.5 "1.5 "9"-
ajánlatkérés
FLAMBEAU T1002 rekesz 6–36 rekesz | AC4HZB 30C427 T1002Állítható rekeszÁttetsző polipropilén4 a 63.375 "1 5 / 16 "4.63 "€3.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLAMBEAU T155 rekeszes doboz 5 rekeszes áttetsző
€6.45 /Mértékegység