FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 készlet dobszivattyú 1/3 LE 3/4 hüvelykes kimenet 49 hüvelykes teljes hossz | AE3UDT 5FZU7

FINISH THOMPSON EFV-40 és S1 készlet dobszivattyú 1/3 LE 3/4 hüvelykes kimenet 49 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AE3UDT Modell: EFV-40 & S1 KitKereszthivatkozás: 5FZU7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,094.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Művelet típusaDugattyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagapolipropilén
Adapter típusaDugó
Ürítőcső hossza5 ft.
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3 / 4 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítésePVC
Használatra On55 gal. Dobok és hangjegyek
G PM7 a 17
Magasság40 "
Ház anyagaPolipropilén / PVDF
HP1/3
Hz60
Bemeneti méret1.25 "
Max. GPM olajhoz7
Max. GPM vízhez17
Max. Fej5–20 láb.
Max. Folyékony hőmérséklet.160 fok F
Max. Nyomás8 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
Maximális fej5–20 láb.
kimértNem
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
motor típusaElektromos változó fordulatszám
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Teljes hossz49 "
pH tartomány1 a 14
Fázis1
A szivattyú testének anyagaPolipropilén / PVDF
RPM6000 a 13,000
Tömítés anyagafluorelastomer
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
Szívócső típusaSzívócső
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagokPolipropilén, PTFE, PVDF, FKM, 316 rozsdamentes acél és PVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8375
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-40 és S1 készlet dobszivattyú 1/3 LE 3/4 hüvelykes kimenet 49 hüvelyk teljes hossz
€1,094.83 /Mértékegység