Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FINISH THOMPSON EFS-40 dobszivattyú 212 fokos Fahrenheit 30 55 gallon dob Ss | AA7AHZ 15R524

FINISH THOMPSON EFS-40 dobszivattyú 212 fokos Fahrenheit 30 55 gallon dob Ss

Raktáron
Tétel: AA7AHZ Modell: EFS-40Kereszthivatkozás: 15R524
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
€1,148.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Használatra On30,55 Gal. Dobok
Bemeneti méret1.25 "
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok F
Max. Hőmérséklet212 fok F
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
kimértNem
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Teljes hossz43.25 "
pH tartomány6-10
A szivattyú testének anyaga316 SS
Tömítés anyagaFKM
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
Szívócső típusaÁllandó
Nedvesített anyagok316SS, FKM, PTFE és ETFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413919080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználatra OnTeljes hosszÁr
BEFEJEZÉS THOMPSON EFS-16 dobszivattyú 212 fokos Fahrenheit 5 gallonos vödrök Ss | AA7AHY 15R523 EFS-165 Gal. Vödrök19.25 "€972.73
BEFEJEZÉS THOMPSON EFS-48 dobszivattyú 212 fokos Fahrenheit Totes Ss | AA7AJA 15R525 EFS-48göngyölegeket51.25 "€1,256.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-40 dobszivattyú 212 fokos Fahrenheit 30 55 gallon dob Ss
€1,148.27 /Mértékegység