Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEFEJEZÉS THOMPSON EFS-48 dobszivattyú 212 fokos Fahrenheit Totes Ss | AA7AJA 15R525

FINISH THOMPSON EFS-48 dobszivattyú 212 fokos Fahrenheit Totes Ss

Raktáron
Tétel: AA7AJA Modell: EFS-48Kereszthivatkozás: 15R525
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
€1,256.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Használatra Ongöngyölegeket
Bemeneti méret1.25 "
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok F
Max. Hőmérséklet212 fok F
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
kimértNem
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Teljes hossz51.25 "
pH tartomány6-10
A szivattyú testének anyaga316 SS
Tömítés anyagaFKM
Szívócső hossza48 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
Szívócső típusaÁllandó
Nedvesített anyagok316SS, FKM, PTFE és ETFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413919080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználatra OnTeljes hosszÁr
BEFEJEZÉS THOMPSON EFS-16 dobszivattyú 212 fokos Fahrenheit 5 gallonos vödrök Ss | AA7AHY 15R523 EFS-165 Gal. Vödrök19.25 "€972.73
FINISH THOMPSON EFS-40 dobszivattyú 212 fokos Fahrenheit 30 55 gallon dob Ss | AA7AHZ 15R524 EFS-4030,55 Gal. Dobok43.25 "€1,148.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-48 dobszivattyú 212 fokos Fahrenheit Totes Ss
€1,256.28 /Mértékegység