HARRINGTON NERP015S-15 elektromos láncos emelő 3000 Lb. 15 láb | AB8HMA 25K656

HARRINGTON NERP015S-15 elektromos láncos emelő 3000 Lb. 15 láb

Raktáron
Tétel: AB8HMA Modell: NERP015S-15Kereszthivatkozás: 25K656

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,222.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség8.6
Gerenda magassága5"
FékElektromágneses
Kapacitás3000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódó tengelykapcsoló
ConfigurationNyomja a kocsit
Ellenőrzés110v
Vezérlőzsinór11 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége3 1/4 - 6 "
belmagassága22.375 "
Ház mélysége9.5 "
Ház hossza25.375 "
Ház szélessége16 13 / 16 "
Lift15 ft.
Emelési sebesség18 fpm
Terhelhetőség3000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között22.375 "
Minimális sugárgörbe59.125 "
Motoros HP2.4
Sebességek száma1
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség208/230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.2
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési sebességAmperek @ alacsony feszültségKapacitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttMinimális sugárgörbeMotoros HPSebességek számaÁr
HARRINGTON NERP001H-15 elektromos láncos emelő 250 Lb. 15 láb | AB8HJG 25K592 NERP001H-1555 fpm3.4250 font250 font15.625 "43-5 / 16 "0.751€6,182.76
HARRINGTON NERP001HD-15 / 460v elektromos láncos emelő 250 Lb. 15 láb | AB8HJK 25K595 NERP001HD-15 / 460v55/9 kép / perc1.8250 font250 font15.625 "43-5 / 16 "0.752€8,160.55
HARRINGTON NERP001HD-15 / 230v elektromos láncos emelő 250 Lb. 15 láb | AB8HJN 25K598 NERP001HD-15 / 230v55/9 kép / perc3.6250 font250 font15.625 "43-5 / 16 "0.752€7,968.03
HARRINGTON NERP003H-15 elektromos láncos emelő 500 Lb. 15 láb | AB8HJR 25K602 NERP003H-1553 fpm4.8500 font500 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.21€7,143.34
HARRINGTON NERP003HD-15 / 460v elektromos láncos emelő 500 Lb. 15 láb | AB8HJV 25K605 NERP003HD-15 / 460v53/9 kép / perc2.7500 font500 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€8,381.94
HARRINGTON NERP003HD-15 / 230v elektromos láncos emelő 500 Lb. 15 láb | AB8HJY 25K608 NERP003HD-15 / 230v53/9 kép / perc5.1500 font500 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€8,381.94
HARRINGTON NERP003S-15 elektromos láncemelő 500 Lb. 15 láb | AB8HKB 25K611 NERP003S-1536 fpm3.4500 font500 font15.625 "43-5 / 16 "0.751€5,464.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERP015S-15 elektromos láncos emelő 3000 Lb. 15 láb
€10,222.38 /Mértékegység