Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M20230.060.1000 Menetes rúd horgany M6 x 1x1m | AA8RBD 19NN18

APPROVED VENDOR M20230.060.1000 horganyzott menetes rúd M6 x 1 x 1 m

Raktáron
Tétel: AA8RBD Típus: M20230.060.1000Kereszthivatkozás: 19NN18
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
€11.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 8
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz1m
Rockwell KeménységC22-C35
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM6 x 1
Menet típusaMetric
Folyáshatár640 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155056
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.060.1000 horganyzott menetes rúd M6 x 1 x 1 m
€11.93 /Mértékegység