Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V izzólámpa A21 75w | AA2VKM 11D005

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V izzólámpa A21 75w

Raktáron
Tétel: AA2VKM Típus: 75A21 RH/IF 120-130VKereszthivatkozás: 11D005

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€1.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó átmérője2-5 / 8 "
Izzó házÜveg
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Zárt szerelvényekhezIgen
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
Kezdeti lumenek750
Lámpa megnevezése75A
Lámpa átmérője2.625 "
Lámpa befejezéseFrost belsejében
Lámpa alakjaA21
Lámpa típusaEgy Forma
Lumens750
Max. Teljes hossz5 5 / 16 "
A lámpa általános alakjaA
Elsődleges alkalmazásDurva / vibrációs szolgáltatás
Durva kiszolgálásIgen
Széttörő ellenállásIgen
TörésállóIgen
Három módonNem
Feszültség120
Watts75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8539228040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa befejezéseÁtlagos élettartamÁtlagos életLámpa alakjaLámpa típusaLumensMax. Teljes hosszA lámpa általános alakjaÁr
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V izzólámpa A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 HA 130VFrost belsejében1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.A15Egy Forma4053.375 "A€3.75
SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 izzólámpa R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1Szűrő kikapcsolása54 "5000 XNUMX óra.R40Reflektor-R / BR-6.5 "R€39.60
SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 hőlámpa infravörös Br40 törésálló | AC6DTA 33H575 125BR40 / 1Szűrő kikapcsolása54 "5000 XNUMX óra.BR40Reflektor-R / BR-6.5 "BR€35.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V izzólámpa A21 75w
€1.37 /Mértékegység