Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FIBERPLATE 870180 vinilészter Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UQR 4ATG2

FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6UQR Típus: 870180Kereszthivatkozás: 4ATG2

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€212.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkészlet
színekSötét szürke
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagPrémium vinilészter
Max. Hőmérséklet180 F
Gyanta típusaVi-Corr
Vastagság3 / 8 "
Vastagsági tolerancia+ 0.125 / -0.063 "
típusGrit-tel
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.69
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
FIBERPLATE 870220 vinilészter Gry 3/8 x 12 x 24 In | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "€321.01
FIBERPLATE 870260 vinilészter Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6URA 4ATH1 87026024 "24 "€333.19
FIBERPLATE 870300 vinilészter Gry 3/8 x 48 x 48 In | AD6URE 4ATH5 87030048 "48 "€955.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 hüvelyk
€212.69 /Mértékegység