Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FIBERPLATE 870220 vinilészter Gry 3/8 x 12 x 24 In | AD6UQW 4ATG6

FIBERPLATE 870220 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6UQW Típus: 870220Kereszthivatkozás: 4ATG6

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€321.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkészlet
színekSötét szürke
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagPrémium vinilészter
Max. Hőmérséklet180 F
Gyanta típusaVi-Corr
Vastagság3 / 8 "
Vastagsági tolerancia+ 0.125 / -0.063 "
típusGrit-tel
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.37
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
FIBERPLATE 870180 vinilészter Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UQR 4ATG2 87018012 "12 "€212.69
FIBERPLATE 870260 vinilészter Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6URA 4ATH1 87026024 "24 "€333.19
FIBERPLATE 870300 vinilészter Gry 3/8 x 48 x 48 In | AD6URE 4ATH5 87030048 "48 "€955.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERPLATE 870220 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 24 hüvelyk
€321.01 /Mértékegység