FIBERPLATE 870120 szemcseméretű polipropilén 1/8 x 48 x 96 hüvelykes | AD6UQK 4ATF5

FIBERPLATE 870120 szemcseméretű polipropilén háló, 1/8 x 48 x 96 hüvelyk

Tétel: AD6UQK Típus: 870120Kereszthivatkozás: 4ATF5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€881.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkészlet
színekSötét szürke
Hossz96 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagPrémium poliészter
Max. Hőmérséklet150 F
Gyanta típusaCorvex
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+ 0.938 / -0.032 "
típusGrit-tel
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+/- 0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.6
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
FIBERPLATE 870000 szemcsés polipropilén Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UPX 4ATE2 87000012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€163.53
FIBERPLATE 870010 szemcsés polipropilén Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UPY 4ATE3 87001012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€190.31
FIBERPLATE 870020 szemcsés polipropilén Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UPZ 4ATE4 87002012 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€212.69
FIBERPLATE 870030 szemcsés polipropilén Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQA 4ATE5 87003012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€236.58
FIBERPLATE 870040 szemcsés polipropilén Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQB 4ATE6 87004024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€227.77
FIBERPLATE 870050 szemcsés polipropilén Gry 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQC 4ATE7 87005024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€265.49
FIBERPLATE 870060 szemcsés polipropilén Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6UQD 4ATE8 87006024 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€317.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERPLATE 870120 szemcseméretű polipropilén háló, 1/8 x 48 x 96 hüvelyk
€881.68 /Mértékegység