Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FIBERPLATE 870000 szemcsés polipropilén Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UPX 4ATE2

FIBERPLATE 870000 szemcseméretű polipropilén háló, 1/8 x 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6UPX Típus: 870000Kereszthivatkozás: 4ATE2
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
€64.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkészlet
színekSötét szürke
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagPrémium poliészter
Max. Hőmérséklet150 F
Gyanta típusaCorvex
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+ 0.938 / -0.032 "
típusGrit-tel
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5769
Hajó magassága (cm)0.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
FIBERPLATE 870010 szemcsés polipropilén Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UPY 4ATE3 87001012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€81.61
FIBERPLATE 870020 szemcsés polipropilén Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UPZ 4ATE4 87002012 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€119.94
FIBERPLATE 870030 szemcsés polipropilén Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQA 4ATE5 87003012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€144.38
FIBERPLATE 870040 szemcsés polipropilén Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQB 4ATE6 87004024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€185.03
FIBERPLATE 870050 szemcsés polipropilén Gry 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQC 4ATE7 87005024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€259.88
FIBERPLATE 870060 szemcsés polipropilén Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6UQD 4ATE8 87006024 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€366.73
FIBERPLATE 870070 szemcseméretű polipropilén 1/2 x 24 x 24 hüvelykes | AD6UQE 4ATE9 87007024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€455.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERPLATE 870000 szemcseméretű polipropilén háló, 1/8 x 12 x 12 hüvelyk
€64.08 /Mértékegység