FIBERGRATE 879150 Rács öntött 1.5 hüvelyk 4 x 4 láb négyzet alakú háló Gry | AD6UWP 4ATW7

FIBERGRATE 879150 Öntött rács, 1.5 hüvelyk, 4 x 4 láb négyzethálós háló

Raktáron
Tétel: AD6UWP Típus: 879150Kereszthivatkozás: 4ATW7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,020.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖntött rács
Csapágymagasság1-1 / 2 "
Csapágyrúd szélessége0.25 "
színekVilágos Szürke
Mélység1.5 "
BillentyűzésEgyik sem
AnyagAntimikrobiális prémium poliészter
Max. Hőmérséklet150 F
MeshNégyzet
Háló alakúNégyzet
Hálós méret1 1/2 x 1 1/2 "
Gyanta típusaFGI-AM (R)
Span4 Ft
felületiGrit Top
típusÖntött
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.397
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHálós méretSpanSzélességÁr
FIBERGRATE 879120 Rács öntött 1.5 hüvelykes 3 x 10 láb négyzet alakú háló Gry | AD6UWL 4ATW4 8791201.5 "1 1/2 x 1 1/2 "10 Ft3 láb.€1,618.19
ajánlatkérés
FIBERGRATE 879130 Rács öntött 1.5 hüvelykes 3 x 5 láb négyzet alakú háló Gry | AD6UWM 4ATW5 8791301.5 "1 1/2 x 1 1/2 "5 Ft3 láb.€788.05
ajánlatkérés
FIBERGRATE 879140 Rács formázott 1.5 hüvelykes 4 x 12 láb négyzet alakú háló Gry | AD6UWN 4ATW6 8791401.5 "1 1/2 x 1 1/2 "12 Ft4 láb.€2,394.22
ajánlatkérés
FIBERGRATE 879160 Rács formázott 1.5 hüvelyk 4 x 6 láb négyzet alakú háló Gry | AD6UWQ 4ATW8 8791601.5 "1 1/2 x 1 1/2 "6 Ft4 láb.€1,345.42
ajánlatkérés
FIBERGRATE 879170 Rács öntött 1.5 hüvelykes 4 x 8 láb négyzet alakú háló Gry | AD6UWR 4ATW9 8791701.5 "1 1/2 x 1 1/2 "8 Ft4 láb.€1,622.64
ajánlatkérés
FIBERGRATE 879180 Rács öntött 1 hüvelyk 10 x 3 láb Rec Mesh Gry | AD6UWT 4ATX1 8791801"1 x 4 "3 Ft10 láb.€1,459.12
ajánlatkérés
FIBERGRATE 879190 Rács öntött 1 hüvelyk 10 x 3 láb négyzet alakú háló Gry | AD6UWU 4ATX2 8791901"1 1/2 x 1 1/2 "10 Ft3 láb.€1,303.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 879150 Öntött rács, 1.5 hüvelyk, 4 x 4 láb négyzethálós háló
€1,020.02 /Mértékegység