FIBERGRATE 878826 Üvegszálas rács 120 x 36 hüvelyk narancssárga | AA7XYU 16U493

FIBERGRATE 878826 Üvegszálas rács 120 x 36 hüvelyk narancssárga

Tétel: AA7XYU Típus: 878826Kereszthivatkozás: 16U493
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,482.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖntött rács
Csapágymagasság1"
Csapágyrúd szélessége1 / 4 "
színeknarancs
Mélység1"
BillentyűzésEgyik sem
AnyagVinil-észter
Max. Hőmérséklet180 F
MeshNégyzet
Háló alakúNégyzet
Hálós méret1-1/2 x 1-1/2"
Gyanta típusaVi-Corr
Span10 ft.
felületiGrit Top
típusÖntött
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHálós méretSpanSzélességÁr
FIBERGRATE 878846 Üvegszálas rács 36 x 120 hüvelyk narancssárga | AA7XYM 16U487 8788461"1 "x 4"3 ft.10 láb.€1,203.04
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878856 Üvegszálas rács 36 x 60 hüvelykes narancs - 2 csomag | AA7XYN 16U488 8788561"1 "x 4"3 ft.5 láb.€1,455.68
FIBERGRATE 878816 Üvegszálas rács 48 x 96 hüvelykes narancssárga | AA7XYP 16U489 8788161"1 "x 4"4 ft.8 láb.€1,326.28
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878836 Üvegszálas rács 48 x 48 hüvelykes narancs - 2 csomag | AA7XYQ 16U490 8788361"1 "x 4"4 ft.4 láb.€1,604.50
FIBERGRATE 878886 Üvegszálas rács 120 x 36 hüvelyk narancssárga | AA7XYR 16U491 8788861.5 "1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3 láb.€1,453.03
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878896 Üvegszálas rács 60 x 36 hüvelykes narancssárga - 2 db | AA7XYT 16U492 8788961.5 "1-1/2 x 1-1/2"5 ft.3 láb.€1,560.47
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878866 Üvegszálas rács 60 x 36 hüvelyk narancssárga | AA7XYV 16U494 8788661"1-1/2 x 1-1/2"5 ft.3 láb.€700.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 878826 Üvegszálas rács 120 x 36 hüvelyk narancssárga
€1,482.56 /Mértékegység