FIBERGRATE 878836 Üvegszálas rács 48 x 48 hüvelykes narancs - 2 csomag | AA7XYQ 16U490

FIBERGRATE 878836 Üvegszálas rács, 48 ​​x 48 hüvelykes narancssárga – 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA7XYQ Típus: 878836Kereszthivatkozás: 16U490

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,604.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖntött rács
Csapágymagasság1"
Csapágyrúd szélessége1 / 4 "
színeknarancs
Mélység1"
BillentyűzésEgyik sem
AnyagVinil-észter
Max. Hőmérséklet180 F
MeshNégyszögletes
Háló alakúNégyszögletes
Hálós méret1 "x 4"
Gyanta típusaVi-Corr
Span4 ft.
felületiGrit Top
típusÖntött
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHálós méretSpanSzélességÁr
FIBERGRATE 878846 Üvegszálas rács 36 x 120 hüvelyk narancssárga | AA7XYM 16U487 8788461"1 "x 4"3 ft.10 láb.€1,203.04
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878856 Üvegszálas rács 36 x 60 hüvelykes narancs - 2 csomag | AA7XYN 16U488 8788561"1 "x 4"3 ft.5 láb.€1,455.68
FIBERGRATE 878816 Üvegszálas rács 48 x 96 hüvelykes narancssárga | AA7XYP 16U489 8788161"1 "x 4"4 ft.8 láb.€1,326.28
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878886 Üvegszálas rács 120 x 36 hüvelyk narancssárga | AA7XYR 16U491 8788861.5 "1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3 láb.€1,453.03
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878896 Üvegszálas rács 60 x 36 hüvelykes narancssárga - 2 db | AA7XYT 16U492 8788961.5 "1-1/2 x 1-1/2"5 ft.3 láb.€1,560.47
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878826 Üvegszálas rács 120 x 36 hüvelyk narancssárga | AA7XYU 16U493 8788261"1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3 láb.€1,225.26
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878866 Üvegszálas rács 60 x 36 hüvelyk narancssárga | AA7XYV 16U494 8788661"1-1/2 x 1-1/2"5 ft.3 láb.€700.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 878836 Üvegszálas rács, 48 ​​x 48 hüvelykes narancssárga – 2 db-os csomag
€1,604.50 /Mértékegység