FIBERGRATE 878896 Üvegszálas rács 60 x 36 hüvelykes narancssárga - 2 db | AA7XYT 16U492

FIBERGRATE 878896 Üvegszálas rács, 60 ​​x 36 hüvelykes narancssárga – 2 db-os csomag

Tétel: AA7XYT Típus: 878896Kereszthivatkozás: 16U492
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,888.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖntött rács
Csapágymagasság1-1 / 2 "
Csapágyrúd szélessége1 / 4 "
színeknarancs
Mélység1.5 "
BillentyűzésEgyik sem
AnyagVinil-észter
Max. Hőmérséklet180 F
MeshNégyzet
Háló alakúNégyzet
Hálós méret1-1/2 x 1-1/2"
Gyanta típusaVi-Corr
Span5 ft.
felületiGrit Top
típusÖntött
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHálós méretSpanSzélességÁr
FIBERGRATE 878846 Üvegszálas rács 36 x 120 hüvelyk narancssárga | AA7XYM 16U487 8788461"1 "x 4"3 ft.10 láb.€1,203.04
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878856 Üvegszálas rács 36 x 60 hüvelykes narancs - 2 csomag | AA7XYN 16U488 8788561"1 "x 4"3 ft.5 láb.€1,455.68
FIBERGRATE 878816 Üvegszálas rács 48 x 96 hüvelykes narancssárga | AA7XYP 16U489 8788161"1 "x 4"4 ft.8 láb.€1,326.28
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878836 Üvegszálas rács 48 x 48 hüvelykes narancs - 2 csomag | AA7XYQ 16U490 8788361"1 "x 4"4 ft.4 láb.€1,604.50
FIBERGRATE 878886 Üvegszálas rács 120 x 36 hüvelyk narancssárga | AA7XYR 16U491 8788861.5 "1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3 láb.€1,453.03
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878826 Üvegszálas rács 120 x 36 hüvelyk narancssárga | AA7XYU 16U493 8788261"1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3 láb.€1,225.26
ajánlatkérés
FIBERGRATE 878866 Üvegszálas rács 60 x 36 hüvelyk narancssárga | AA7XYV 16U494 8788661"1-1/2 x 1-1/2"5 ft.3 láb.€700.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERGRATE 878896 Üvegszálas rács, 60 ​​x 36 hüvelykes narancssárga – 2 db-os csomag
€1,888.17 /Mértékegység