FERVI P001/04 Hidraulikus műhelyprés, 4000 kg Kapacitás, 51 MPa Max. Nyomás | CF3RQU

FERVI P001/04 Hidraulikus Műhelyprés, 4000 kg Kapacitás, 51 MPa Max. Nyomás

Tétel: CF3RQU Modell: P001/04
€465.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Kapacitás4000 kg
Henger Dia.40 mm
Méret450 x 400 x 655 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHenger Dia.MéretÁr
FERVI P001/30 Hidraulikus Műhelyprés, Pneumatikus, 30000 kg Kapacitás, 69 MPa Max. nyomás | CF3RLB P001 / 3030000 kg92 mm875 x 700 x 1780 mm€1,423.80
ajánlatkérés
FERVI P001/75 hidraulikus műhelyprés, 0.75 - 0.85 Mpa nyomástartomány | CF3RQN P001 / 7575000 kg--€4,585.78
ajánlatkérés
FERVI P001/45 hidraulikus műhelyprés, pneumatikus vezérléssel, 45000 kg Kapacitás | CF3RQP P001 / 4545000 kg90 mm1400 x 800 x 1700 mm€3,603.60
ajánlatkérés
FERVI P001/20 Hidraulikus Műhelyprés, 20000 kg Kapacitás, 69.3 MPa Max. Nyomás | CF3RQQ P001 / 2020000 kg75 mm690 x 600 x 1830 mm€1,164.24
ajánlatkérés
FERVI P001/12 Hidraulikus Műhelyprés, 12000 kg Kapacitás, 69 MPa Max. Nyomás | CF3RQR P001 / 1212000 kg56 mm730 x 550 x 1600 mm€704.34
ajánlatkérés
FERVI P001/10 Hidraulikus Műhelyprés, 10000 kg Kapacitás, 69 MPa Max. Nyomás | CF3RQT P001 / 1010000 kg56 mm565 x 500 x 1040 mm€575.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERVI P001/04 Hidraulikus Műhelyprés, 4000 kg Kapacitás, 51 MPa Max. Nyomás
€465.00 /Mértékegység