FERVI 0518/38M mágneses menetfúró/fúró, 180 mm-es orsóút, 0 - 800 RPM | CJ4KXV

FERVI 0518/38M mágneses menetfúró/fúró, 180 mm-es orsóút, 0–800 ford./perc

Tétel: CJ4KXV Modell: 0518/38M
€1,575.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses fúrógép
Alapméret205 x 105mm
Frekvencia50 Hz
Orsó sebessége0-800 ford./perc
Orsó utazás180mm
Kapacitás megérintéseM4 az M16-hoz
Feszültség230V
Teljesítmény1.05 kW

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekÁr
FERVI 0518/20 mágneses fúró, 8500 N mágneses erő, 165 mm-es orsómenet | CF3RLU 0518/20300 x 260 x 450 mm€847.64
ajánlatkérés
FERVI 0518/30 mágneses fúró, 11000 N mágneses erő, 175 mm-es orsómenet | CF3RLV 0518/30360 x 280 x 490 mm€1,155.87
ajánlatkérés
FERVI 0518/50 mágneses fúró, 15000 N mágneses erő, 220 mm-es orsómenet | CF3RLW 0518/50400 x 310 x 475 mm€1,582.81
ajánlatkérés
FERVI 0518/55H mágneses fúró, vízszintes, 15500 N mágneses erő, 55 mm-es orsóút | CF3RLX 0518 / 55H290 x 170 x 185 mm€1,428.24
ajánlatkérés
FERVI 0518/80 mágneses fúró, 20000 N mágneses erő, 280 mm-es orsómenet | CF3RLY 0518/80290 x 410 x 550 mm€2,040.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERVI 0518/38M mágneses menetfúró/fúró, 180 mm-es orsóút, 0–800 ford./perc
€1,575.00 /Mértékegység