Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED légsebesség-távadó, 12 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átmérő, LED kijelző | AB6RVB 22C748

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED légsebesség-adó, 12 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelyk átmérőjű, LED kijelző

Raktáron
Tétel: AB6RVB Modell: 641-12-LEDKereszthivatkozás: 22C748

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,700.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő sebességmérő
Pontosság3%, 4%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 Deg. 140 fokig. F
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
ÁramfelvételMax. 300 mA
Számjegyek megjelenítése4 1/2 számjegy
Kijelző méret1 / 2 "
Kijelző típusaPiros LED
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
A ház értékeléseNEMA 4X
Hurok ellenállása600 Ohm max.
Max. Amper300 mA
Max. Jelenlegi300 mA
Szerelési tájolásAz egység nem helyzetérzékeny A szondát a légáramhoz kell igazítani
Működési hőmérséklet.-40 fok. 212 fokig. F
Kimeneti szűrő0.5–15 mp.
Kimeneti jel4-20 mA
Tápellátás12-35V DC, 10-16V AC
Nyomáshatár100 psi
Szonda hossza12 "
Relatív páratartalom-tartományNem lecsapódó
Felbontás1 FPM
Válaszidő1.5 sec.
Hőmérséklet Pontosság32 Deg. 122 fokig. F, -40 fok. 32 fokig. F, 122°C. 212 fokig. F
Hőmérséklet Határérték (F fok)32 Deg. 140 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)49.02
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9026802000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer Instruments 641-12-LED légsebesség-távadó ideális a légáramlás felügyeletéhez a levegő szabályozásában, a HVAC-ban, a kipufogócsőben, a szárításban, a ventilátorellátásban és a szellőztetésben. Ez a teszteszköz számos áramlási sebességgel és hőmérséklettel használható, és sebességadatokat kínál. Segít a kompatibilis, nem éghető gázok és levegő tisztításában.

Jellemzők:

  • A Dwyer Instruments 641-12-LED légsebesség-távadó digitális szűrővel rendelkezik a jel csillapítására.
  • A kompakt, NEMA 4X ház nagy tartósságot biztosít.
  • 16 terepen választható tartományt tesz lehetővé a felhasználói kényelem érdekében számos légáramlási alkalmazásban.
  • Ez az egység fűtött tömegáram-érzékelővel rendelkezik a pontos sebességméréshez különböző hőmérsékleteken és áramlási sebességeken.
  • Egy egyszerű nyomógombos beállítással van konfigurálva az egyszerű kalibrálás és telepítés, valamint a rendszer bonyolultságának minimalizálása érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dwyer Instruments Opcionális LED-ek: Teljes, megfizethető megoldást kínálnak a légáramlás helyi jelzésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszunk megfelelő helyet ennek a távadónak a telepítéséhez?

A.

  • A burkolat rögzítéséhez válasszon olyan helyet, ahol a hőmérséklet 32 ​​és 140 Fahrenheit között van.
  • Amíg a teljes hurokellenállás 600 ohm alatt van, az adó a vevőtől tetszőleges távolságra elhelyezhető.
  • A szondát olyan területen kell elhelyezni, ahol a körülményei jellemzőek az egész megfigyelt környezetre.
  • Kerülje el azokat a területeket, ahol turbulencia, stagnálás vagy gyorsan változó hőmérséklet vagy sebesség uralkodik, mert ezek a tényezők befolyásolhatják a mérést.
  • Turbulens helyzetekben a szűrőbeállítás használható a sebességértékek átlagolására.

K. Milyen helyzetben kell lennie a távadónak telepítés közben?

V. A távadó nem helyzetérzékeny, és bármilyen irányban felszerelhető.

K. Hogyan kell felszerelni a légsebesség-távadókat?

A.

  • A 1/2 hüvelykes NPT-apa beépített csatlakozás lehetővé teszi a csőszerelvények vagy a csőkarima közvetlen felszerelését.
  • 5/16 hüvelykes kompressziós szerelvény is használható a felszereléséhez.
  • A kalibrált légáramlás irányát nyilak mutatják a szonda alján lévő hatlapú lapokon.
  • Helyezze ezeket a nyilakat a folyamatlevegő irányába.
  • A könnyebb rögzítés érdekében a burkolat elfordulhat a szondától.

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda hosszaÁr
DWYER INSTRUMENTS 641-6 légsebesség-távadó, 6 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átm. | AB6RUY 22C745 641-66"€1,490.91
DWYER INSTRUMENTS 641-12 légsebesség-távadó, 12 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átm. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "€1,490.91
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED légsebesség-távadó, 6 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átmérő, LED kijelző | AB6RVA 22C747 641-6-LED6"€1,589.95
DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED légsebesség-távadó, 18 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átm. | AB6RVC 22C749 641-18-LED18 "€1,697.42
DWYER INSTRUMENTS 641-18 légsebesség-távadó, 18 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átmérő, LED kijelző | AB6RVD 22C750 641-1818 "€1,536.54
DWYER INSTRUMENTS 641-24 légsebesség-távadó, 24 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átm. | AB6RVE 22C751 641-2424 "€1,491.10
DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED légsebesség-távadó, 24 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átmérő, LED kijelző | AB6RVF 22C752 641-24-LED24 "€1,819.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED légsebesség-adó, 12 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelyk átmérőjű, LED kijelző
€1,700.53 /Mértékegység