Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FENNER HAJTÁSOK 6410056 Kulcs nélküli perselytengely átmérője 0.5625 hüvelyk | AA4YEX 13J121

FENNER DRIVES 6410056 Kulcs nélküli persely tengely átmérője 0.5625 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4YEX Típus: 6410056Kereszthivatkozás: 13J121
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
€114.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs nélküli persely
befejezOlaj mártott
Hub érintkező nyomás (PSI)16084
AnyagAcél
Dia kívül.1"
Dia-n kívül Megértés+/- ,0015
Teljes hossz1.125 "
Tengely Dia.0.562 "
Tengely Dia. Megértés+/- ,0015
Átterhelhető tolóerő (font)3790
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)1066
típusTrantorque Mini
Ellenáll a hőmérsékletnek.Akár 400 Deg.F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Teljes hosszTengely Dia.Ár
FENNER DRIVES 6410025 Kulcs nélküli persely tengely átmérő 0.2500 hüvelyk | AA4YER 13J116 64100250.625 "0.75 "0.25 "€95.25
FENNER HAJTÁSOK 6410031 Kulcs nélküli perselytengely átmérő 0.3125 hüvelyk | AA4YET 13J117 64100310.75 "0.875 "0.312 "€93.47
FENNER DRIVES 6410038 Kulcs nélküli persely tengely átmérő 0.3750 hüvelyk | AA4YEU 13J118 64100380.75 "0.875 "0.375 "€100.37
FENNER HAJTÁSOK 6410044 Kulcs nélküli perselytengely átmérője 0.4375 hüvelyk | AA4YEV 13J119 64100440.875 "1"0.437 "€106.06
FENNER DRIVES 6410050 Kulcs nélküli persely tengely átmérő 0.5000 hüvelyk | AA4YEW 13J120 64100500.875 "1"0.5 "€111.76
FENNER HAJTÁSOK 6410063 Kulcs nélküli perselytengely átmérője 0.6250 hüvelyk | AA4YEY 13J122 64100631"1.125 "0.625 "€114.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FENNER DRIVES 6410056 Kulcs nélküli persely tengely átmérője 0.5625 hüvelyk
€114.55 /Mértékegység