FENNER DRIVES

Szűrő

Erőátvitel

Motors

Biztonság

Kéziszerszámok

Erőátvitel Szűrő

Erőátviteli övekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • öv tartozékok

    Vezeték nélküli övhegesztő készletek a nem megerősített kerek és az ékszíj gyors és hatékony hegesztésére. Négy újratölthető akkumulátort, töltőt, vágóollót, vakut és szerszámtáskát tartalmaz

  • Kerek övek

    Kompozit poliuretánból / poliészterből álló állítható összekötő kerek övek az optimális feszültség fenntartása érdekében az öv teljes élettartama alatt, kiküszöbölve az újrafeszítés szükségességét. 25 és 100 láb változatban kapható

  • Ékszíjak

    Ipari ékszíjak, amelyeket a ventilátorok, motorok, autómotorok és szállítószalagok nyomatékának továbbítására használnak. Kompozit poliuretánból vagy poliészterből készült, és kompozit és összekapcsolt változatban is elérhető

Tárcsák és tárcsákTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Tétlen kerekek

    Ékszíj szabadonfutó tárcsák önbeállító szíjfeszítőkkel az áram átadásához a szivattyúkban, darálókban és szállítószalagokban. Üvegerősítésű nejlon szerkezet és radiális támasztó bordák a kiegészítő övtartáshoz

  • Ékszíjtárcsák

    Rögzített furatú ékszíjtárcsák az optimális nyomás fenntartása és az övek vezetése érdekében a ventilátorokban, motorokban és szállítószalagokban. Üvegerősítésű nejlonból készül és megmunkált hornyokkal rendelkezik a nagy koncentritás érdekében

Lánc és eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Lánc
  • Lánceszközök

    Acélból készült lánchúzók és leválasztók görgős láncokkal a láncszemek összeszereléséhez és leválasztásához feszültség alatt a telepítés és leszerelés során. Tegye egyszerűvé, gyorsá és biztonságossá az összeszerelés / szétszerelés folyamatát

perselyekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kulcs nélküli perselyek

    Acélból készült perselyek mozgásvezérlő alkalmazásokhoz, amelyekhez korlátozott vagy egyáltalán nem szükséges axiális mozgás szükséges a telepítés során. Mechanikus illesztést kínál, egyenletes nyomáselosztással, és gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé

Feszítők és feszítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Lánc- és övfeszítők

    Az erőátviteli hajtásokban használt lánc- és szíjvezetők / feszítők a meghajtó alkatrészek élettartamának meghosszabbítása és a rendszer hatékonyságának növelése érdekében. Önbeállító feszítők is rendelkezésre állnak a hajtások túlfeszültségének és kézi újrafeszítésének kiküszöbölésére

Lánckerék és ellenőrző szolgálati ajtókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Alapjárati lánckerék

    Kompozit alapjárati lánckerék az egyenletes láncfeszültség fenntartására szolgál. Üvegerősítésű nejlonból készül, és beillesztéssel öntött ABEC-1 nagy pontosságú csapágyakkal rendelkezik. Kapható 40, 50 és 60 láncmérettel, valamint 13, 15 és 17 fogas változatban

A FENNER DRIVES-ről

A Fenner Drives ISO 9001: 2008 tanúsítvánnyal rendelkező termékeket tervez és gyárt áramellátáshoz, 3D nyomtatáshoz, mozgásátvitelhez és szállító alkalmazásokhoz. A Fenner Drives katalógus kerek és ékszíjakat, lánchúzókat és leválasztókat, szíjtárcsákat, lánckereket, valamint forgó és lineáris feszítőket tartalmaz. A Fenner Drives tárcsát erő alkalmazására, erőátviteli sebességre és a kábel forgási sebességének és irányának megváltoztatására használják a szivattyúkban, motorokban és szállítószalagokban. Ezek a szíjtárcsák üvegerősített nejlonból készülnek, és radiális tartóbordákkal rendelkeznek az öv további támogatásához. A görgőláncok felszerelése / eltávolítása során a feszültség alatt a láncszemek könnyű és biztonságos összekapcsolásához / leválasztásához a Fenner Drives lánchúzót / leválasztót használják. Válasszon ezen nagy pontosságú termékek széles választékából Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek