FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 elektromos harapófogó 6 Gauge | AF7LDB 21VH81

FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 elektromos harapófogó 6 mérő

Raktáron
Tétel: AF7LDB Típus: BLK 5.0Kereszthivatkozás: 21VH81

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,942.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos Nibbler
Amperek @ 120V11.8
CsapágyakPor lezárva
Zsinór16 ft.
Min. Vágja le a sugarat3-3 / 8 "
Nincs terhelési löket / perc750
Sebességtartomány1-750 fordulat / perc
Rozsdamentes acél kapacitás12 Gauge
Acél kapacitás6 Gauge
Szerszám hossza13 "
Szerszám súlya8.4 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.202
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8467290090

Termék részletek:

    • Hulladék hullámosodása (1-5 / 16 hüvelyk)

Termékváltozatok

TermékekModellAmperek @ 120VSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE elektromos harapófogó, 18-as méretű | AF7LCZ 21VH79 BLK 1.3CSE3.511.25 "3.9 font€2,135.96
FEIN POWER TOOLS BLK 3.5 Electric Nibbler 10 Gauge | AF7LDA 21VH80 BLK 3.511.813 "7.7 font€4,692.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 elektromos harapófogó 6 mérő
€5,942.58 /Mértékegység