AKRO-MILS 30282 Akrobins Super Size Bins


Az Akro-Mils Akro-Mils 30282 szuper méretű tárolóedények ideálisak szerszámok és alkatrészek elkülönített és szervezett tárolására raktárakban, műhelyekben és gyártó létesítményekben.

Szűrő
Magasság: 12 " , Belső magasság: 11 3 / 8 " , Belső hossz: 16 7 / 8 " , Belső szélesség: 10 11 / 16 " , Hossz: 20 "hogy 22" , Terhelhetőség: 200 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső hossz: 20 " , Külső szélesség: 12 3 / 8 " , Szélesség: 12 "hogy 14"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30282GREY
--€69.16
ajánlatkérés
B
30282KÉK
Kék2€69.16
C
30282 SCLAR
Szűrő kikapcsolása2€79.14
D
30282RED
Piros2€69.16
E
30282YELLO
Sárga2€69.16

30282 Akrobins Super Size Bins

Az Akro-Mils Akro-Mils 30282 szuper méretű tárolóedények ideálisak szerszámok és alkatrészek elkülönített és szervezett tárolására raktárakban, műhelyekben és gyártó létesítményekben.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 30282 szuper méretű szemetesek egy darabból állnak, és védelmet nyújtanak a víz és a rozsda ellen, hosszú élettartamot biztosítva.
  • Piros, átlátszó, kék és sárga színkóddal kaphatók, megkönnyítve a szemetesek azonosítását.
  • Ezek a szuper méretű AkroBin-ek hosszelválasztóval rendelkeznek a kis alkatrészek szervezett elkülönítéséhez.
  • Tartalmazzák a garat elülső részét, hogy könnyen hozzáférjenek a tartalomhoz, ha más tárolókkal vannak egymásra rakva.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 40282 hosszosztó: Lehetővé teszi a kisebb tárgyak tárolását és rendszerezését ugyanabban a tárolóban a tárhely maximalizálása és a hatékonyság növelése érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a szuper méretű kukák ellenállnak a savaknak?

Igen, nagyon ellenállóak a lúgokkal és gyenge savakkal szemben, így alkalmasak hosszú távú használatra.

Mekkora az Akro-Mils 30282 sorozatú szuper méretű kukák teherbírása?

Teherbírásuk 200 font.

Helytakarékosak ezek a szuper-méretű AkroBin-ek?

Igen, lehetővé teszik az egységek egymásra helyezését üresen, így helyet takarítanak meg.

Milyen típusú polcok kompatibilisek az Akro-Mils 30282 sorozatú szuper méretű szemetesekkel?

Kompatibilisek drótpolcokkal, babakocsikkal, acélpolcokkal és acél kocsikkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?